曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF32~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932926CM2KF32-25Z125ラバークッションRc金具なし
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932935CM2KF32-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,470
7,551
8,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932951CM2KF32-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,690
7,808
8,589(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932960CM2KF32-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,530
7,641
8,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932969CM2KF32-25FZ125ラバークッションRc金具なし
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932978CM2KF32-25AZ125エアクッションRc金具なし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932987CM2KF32-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,510
9,372
10,309(税込)
18日以内出荷
返品不可
20932996CM2KF32-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,730
9,628
10,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933005CM2KF32-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,560
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933021CM2KF32-25AFZ125エアクッションRc金具なし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933030CM2KF32-50Z150ラバークッションRc金具なし
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933039CM2KF32-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,750
7,782
8,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933048CM2KF32-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,970
8,026
8,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933057CM2KF32-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,800
7,859
8,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933066CM2KF32-50FZ150ラバークッションRc金具なし
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933075CM2KF32-50AZ150エアクッションRc金具なし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933091CM2KF32-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,780
9,590
10,549(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933100CM2KF32-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,000
9,846
10,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933109CM2KF32-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,840
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933118CM2KF32-50AFZ150エアクッションRc金具なし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933127CM2KF32-75Z175ラバークッションRc金具なし
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933136CM2KF32-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,020
8,000
8,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933145CM2KF32-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,240
8,256
9,082(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933161CM2KF32-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
9,080
8,090
8,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933170CM2KF32-75FZ175ラバークッションRc金具なし
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933179CM2KF32-75AZ175エアクッションRc金具なし
10,450
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933188CM2KF32-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
11,060
9,821
10,803(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933197CM2KF32-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,280
10,077
11,085(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933206CM2KF32-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
11,110
9,910
10,901(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933215CM2KF32-75AFZ175エアクッションRc金具なし
10,450
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933231CM2KF32-100Z1100ラバークッションRc金具なし
8,690
7,731
8,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933240CM2KF32-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,300
8,231
9,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933249CM2KF32-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,520
8,487
9,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933258CM2KF32-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
9,350
8,308
9,139(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933267CM2KF32-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
8,690
7,731
8,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933276CM2KF32-100AZ1100エアクッションRc金具なし
10,730
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933285CM2KF32-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
11,330
10,051
11,056(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933301CM2KF32-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,550
10,295
11,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933310CM2KF32-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
11,390
10,128
11,141(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933319CM2KF32-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
10,730
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933328CM2KF32-125Z1125ラバークッションRc金具なし
8,970
7,962
8,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933337CM2KF32-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,570
8,449
9,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933346CM2KF32-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,705
9,576(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933355CM2KF32-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
9,630
8,538
9,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933371CM2KF32-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
8,970
7,962
8,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933380CM2KF32-125AZ1125エアクッションRc金具なし
11,000
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933389CM2KF32-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
11,610
10,269
11,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933398CM2KF32-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,830
10,526
11,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933407CM2KF32-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
11,660
10,359
11,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
20933416CM2KF32-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
11,000
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする