エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941028CM2KG25-25Z125ラバークッションRc金具なし
7,700
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941037CM2KG25-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,310
7,397
8,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941046CM2KG25-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,530
7,654
8,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941055CM2KG25-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,360
7,474
8,221(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941071CM2KG25-25FZ125ラバークッションRc金具なし
7,700
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941080CM2KG25-25AZ125エアクッションRc金具なし
9,410
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941089CM2KG25-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,010
8,923
9,815(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941098CM2KG25-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,230
9,167
10,084(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941107CM2KG25-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,070
9,000
9,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941116CM2KG25-25AFZ125エアクッションRc金具なし
9,410
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941125CM2KG25-50Z150ラバークッションRc金具なし
7,980
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941141CM2KG25-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,580
7,615
8,377(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941150CM2KG25-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,800
7,872
8,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941159CM2KG25-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,640
7,705
8,476(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941168CM2KG25-50FZ150ラバークッションRc金具なし
7,980
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941177CM2KG25-50AZ150エアクッションRc金具なし
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941186CM2KG25-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,290
9,141
10,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941195CM2KG25-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,510
9,397
10,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941211CM2KG25-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,340
9,231
10,154(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941220CM2KG25-50AFZ150エアクッションRc金具なし
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941229CM2KG25-75Z175ラバークッションRc金具なし
8,250
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941238CM2KG25-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,860
7,846
8,631(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941247CM2KG25-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,080
8,103
8,913(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941256CM2KG25-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,910
7,936
8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941265CM2KG25-75FZ175ラバークッションRc金具なし
8,250
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941281CM2KG25-75AZ175エアクッションRc金具なし
9,960
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941290CM2KG25-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,560
9,372
10,309(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941299CM2KG25-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,780
9,628
10,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941308CM2KG25-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,620
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941317CM2KG25-75AFZ175エアクッションRc金具なし
9,960
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941326CM2KG25-100Z1100ラバークッションRc金具なし
8,530
7,577
8,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941335CM2KG25-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,130
8,077
8,885(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941351CM2KG25-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,350
8,321
9,153(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941360CM2KG25-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
9,190
8,154
8,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941369CM2KG25-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
8,530
7,577
8,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941378CM2KG25-100AZ1100エアクッションRc金具なし
10,230
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941387CM2KG25-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,840
9,590
10,549(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941396CM2KG25-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,060
9,846
10,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941405CM2KG25-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,890
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941421CM2KG25-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
10,230
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941430CM2KG25-125Z1125ラバークッションRc金具なし
8,800
7,808
8,589(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941439CM2KG25-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,410
8,295
9,125(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941448CM2KG25-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,630
8,551
9,406(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941457CM2KG25-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
9,460
8,385
9,224(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941466CM2KG25-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
8,800
7,808
8,589(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941475CM2KG25-125AZ1125エアクッションRc金具なし
10,510
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941491CM2KG25-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
11,110
9,821
10,803(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941500CM2KG25-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
11,330
10,077
11,085(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941509CM2KG25-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
11,170
9,910
10,901(税込)
18日以内出荷
返品不可
20941518CM2KG25-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
10,510
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする