SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
1山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
揺動受け金具
なし
ロッド同梱
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20961730
CM2KC32TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961739
CM2KC32TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961748
CM2KC32TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961757
CM2KC32TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961766
CM2KC32TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961775
CM2KC32TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,240
¥
8,231
¥
9,054
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961791
CM2KC32TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,460
¥
8,487
¥
9,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961800
CM2KC32TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,300
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961809
CM2KC32TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961818
CM2KC32TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961827
CM2KC32TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961836
CM2KC32TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961845
CM2KC32TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961861
CM2KC32TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961870
CM2KC32TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,670
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961879
CM2KC32TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,280
¥
10,051
¥
11,056
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961888
CM2KC32TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,500
¥
10,295
¥
11,325
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961897
CM2KC32TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,330
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961906
CM2KC32TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961915
CM2KC32TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,670
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961931
CM2KC32TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961940
CM2KC32TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961949
CM2KC32TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961958
CM2KC32TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961967
CM2KC32TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961976
CM2KC32TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,520
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20961985
CM2KC32TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,740
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962001
CM2KC32TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,570
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962010
CM2KC32TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962019
CM2KC32TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962028
CM2KC32TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962037
CM2KC32TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962046
CM2KC32TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962055
CM2KC32TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962071
CM2KC32TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,950
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962080
CM2KC32TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,550
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962089
CM2KC32TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,770
¥
10,526
¥
11,579
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962098
CM2KC32TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,610
¥
10,359
¥
11,395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962107
CM2KC32TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962116
CM2KC32TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,950
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962125
CM2KC32TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962141
CM2KC32TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962150
CM2KC32TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962159
CM2KC32TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962168
CM2KC32TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,179
¥
8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962177
CM2KC32TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,790
¥
8,679
¥
9,547
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962186
CM2KC32TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,010
¥
8,936
¥
9,830
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962195
CM2KC32TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,850
¥
8,769
¥
9,646
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962211
CM2KC32TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20962220
CM2KC32TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,179
¥
8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ