曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG40~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KG40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668229CDM2KG40-25Z1-A93V25ラバークッションRc金具なし
16,340
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668238CDM2KG40-25Z1-V-A93V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,660
15,821
17,403(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668247CDM2KG40-25Z1-W-A93V25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
18,730
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668256CDM2KG40-25Z1-Q-A93V25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
17,710
15,859
17,445(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668265CDM2KG40-25FZ1-A93V25ラバークッションRc金具なし
16,340
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668281CDM2KG40-25AZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
17,990
16,077
17,685(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668290CDM2KG40-25AZ1-V-A93V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
19,310
17,256
18,982(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668299CDM2KG40-25AZ1-W-A93V25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
20,380
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668308CDM2KG40-25AZ1-Q-A93V25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
19,360
17,295
19,025(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668317CDM2KG40-25AFZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
17,990
16,077
17,685(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668326CDM2KG40-50Z1-A93V50ラバークッションRc金具なし
16,720
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668335CDM2KG40-50Z1-V-A93V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,040
16,128
17,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668351CDM2KG40-50Z1-W-A93V50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
19,110
17,103
18,813(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668360CDM2KG40-50Z1-Q-A93V50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
18,100
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668369CDM2KG40-50FZ1-A93V50ラバークッションRc金具なし
16,720
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668378CDM2KG40-50AZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
18,370
16,397
18,037(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668387CDM2KG40-50AZ1-V-A93V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
19,690
17,564
19,320(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668396CDM2KG40-50AZ1-W-A93V50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
20,760
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668405CDM2KG40-50AZ1-Q-A93V50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
19,750
17,603
19,363(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668421CDM2KG40-50AFZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
18,370
16,397
18,037(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668430CDM2KG40-75Z1-A93V75ラバークッションRc金具なし
17,110
15,269
16,796(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668439CDM2KG40-75Z1-V-A93V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,430
16,436
18,080(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668448CDM2KG40-75Z1-W-A93V75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
19,500
17,410
19,151(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668457CDM2KG40-75Z1-Q-A93V75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
18,480
16,474
18,121(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668466CDM2KG40-75FZ1-A93V75ラバークッションRc金具なし
17,110
15,269
16,796(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668475CDM2KG40-75AZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
18,760
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668491CDM2KG40-75AZ1-V-A93V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,080
17,872
19,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668500CDM2KG40-75AZ1-W-A93V75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,150
18,846
20,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668509CDM2KG40-75AZ1-Q-A93V75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
20,130
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668518CDM2KG40-75AFZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
18,760
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668527CDM2KG40-100Z1-A93V100ラバークッションRc金具なし
17,490
15,577
17,135(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668536CDM2KG40-100Z1-V-A93V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,810
16,744
18,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668545CDM2KG40-100Z1-W-A93V100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
19,880
17,718
19,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668561CDM2KG40-100Z1-Q-A93V100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
18,870
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668570CDM2KG40-100FZ1-A93V100ラバークッションRc金具なし
17,490
15,577
17,135(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668579CDM2KG40-100AZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
19,140
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668588CDM2KG40-100AZ1-V-A93V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,460
18,179
19,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668597CDM2KG40-100AZ1-W-A93V100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,530
19,154
21,069(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668606CDM2KG40-100AZ1-Q-A93V100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
20,520
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668615CDM2KG40-100AFZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
19,140
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668631CDM2KG40-125Z1-A93V125ラバークッションRc金具なし
17,880
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668640CDM2KG40-125Z1-V-A93V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
19,200
17,051
18,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668649CDM2KG40-125Z1-W-A93V125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
20,270
18,026
19,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668658CDM2KG40-125Z1-Q-A93V125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
19,250
17,103
18,813(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668667CDM2KG40-125FZ1-A93V125ラバークッションRc金具なし
17,880
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668676CDM2KG40-125AZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
19,530
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668685CDM2KG40-125AZ1-V-A93V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,850
18,500
20,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668701CDM2KG40-125AZ1-W-A93V125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,920
19,462
21,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668710CDM2KG40-125AZ1-Q-A93V125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
20,900
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20668719CDM2KG40-125AFZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
19,530
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする