曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC20TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC20TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3420種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
3420種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20674529CDM2KC20TF-25Z1-A93V25ラバークッション金具なしなし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674538CDM2KC20TF-25Z1-V-A93V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,820
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674547CDM2KC20TF-25Z1-W-A93V25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,040
11,667
12,834(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674556CDM2KC20TF-25Z1-Q-A93V25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,820
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674565CDM2KC20TF-25Z1-N-A93V25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674581CDM2KC20TF-25Z1-NV-A93V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,590
12,090
13,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674590CDM2KC20TF-25Z1-NW-A93V25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,810
12,346
13,581(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674599CDM2KC20TF-25Z1-NQ-A93V25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,590
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674608CDM2KC20TF-25FZ1-A93V25ラバークッション金具なしなし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674617CDM2KC20TF-25FZ1-N-A93V25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674626CDM2KC20TF-25AZ1-A93V25エアクッション金具なしなし
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674635CDM2KC20TF-25AZ1-V-A93V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,520
12,936
14,230(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674651CDM2KC20TF-25AZ1-W-A93V25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,740
13,192
14,511(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674660CDM2KC20TF-25AZ1-Q-A93V25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,520
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674669CDM2KC20TF-25AZ1-N-A93V25エアクッション金具なしロッド同梱
14,690
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674678CDM2KC20TF-25AZ1-NV-A93V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,290
13,615
14,977(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674687CDM2KC20TF-25AZ1-NW-A93V25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,510
13,872
15,259(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674696CDM2KC20TF-25AZ1-NQ-A93V25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,290
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674705CDM2KC20TF-25AFZ1-A93V25エアクッション金具なしなし
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674721CDM2KC20TF-25AFZ1-N-A93V25エアクッション金具なしロッド同梱
14,690
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674730CDM2KC20TF-50Z1-A93V50ラバークッション金具なしなし
12,490
11,141
12,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674739CDM2KC20TF-50Z1-V-A93V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,641
12,805(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674748CDM2KC20TF-50Z1-W-A93V50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,310
11,897
13,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674757CDM2KC20TF-50Z1-Q-A93V50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,090
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674766CDM2KC20TF-50Z1-N-A93V50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,260
11,821
13,003(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674775CDM2KC20TF-50Z1-NV-A93V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,860
12,321
13,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674791CDM2KC20TF-50Z1-NW-A93V50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,080
12,577
13,835(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674800CDM2KC20TF-50Z1-NQ-A93V50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,860
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674809CDM2KC20TF-50FZ1-A93V50ラバークッション金具なしなし
12,490
11,141
12,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674818CDM2KC20TF-50FZ1-N-A93V50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,260
11,821
13,003(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674827CDM2KC20TF-50AZ1-A93V50エアクッション金具なしなし
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674836CDM2KC20TF-50AZ1-V-A93V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,800
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674845CDM2KC20TF-50AZ1-W-A93V50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,423
14,765(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674861CDM2KC20TF-50AZ1-Q-A93V50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674870CDM2KC20TF-50AZ1-N-A93V50エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674879CDM2KC20TF-50AZ1-NV-A93V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,570
13,846
15,231(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674888CDM2KC20TF-50AZ1-NW-A93V50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,790
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674897CDM2KC20TF-50AZ1-NQ-A93V50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,570
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674906CDM2KC20TF-50AFZ1-A93V50エアクッション金具なしなし
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674915CDM2KC20TF-50AFZ1-N-A93V50エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674931CDM2KC20TF-75Z1-A93V75ラバークッション金具なしなし
12,760
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674940CDM2KC20TF-75Z1-V-A93V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,370
11,872
13,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674949CDM2KC20TF-75Z1-W-A93V75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,590
12,115
13,327(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674958CDM2KC20TF-75Z1-Q-A93V75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,370
11,910
13,101(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674967CDM2KC20TF-75Z1-N-A93V75ラバークッション金具なしロッド同梱
13,530
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674976CDM2KC20TF-75Z1-NV-A93V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,140
12,538
13,792(税込)
18日以内出荷
返品不可
20674985CDM2KC20TF-75Z1-NW-A93V75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,360
12,795
14,075(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675001CDM2KC20TF-75Z1-NQ-A93V75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,140
12,590
13,849(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675010CDM2KC20TF-75FZ1-A93V75ラバークッション金具なしなし
12,760
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
20675019CDM2KC20TF-75FZ1-N-A93V75ラバークッション金具なしロッド同梱
13,530
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする