メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-UP
ユニバーサル マウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを2つ固定するためのプレートです。2ガロンコンボ、または、4ガロンコンテナを設置できます。
販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約610×178×2mm
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:約610×178×20mm
材質[素材]:スチール
キット内容:ユニバーサルマウンティングプレート×1
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,


