Lブラケット

Lブラケット - RotopaX(ロトパックス)Lブラケット - RotopaX(ロトパックス)Lブラケット - RotopaX(ロトパックス)Lブラケット - RotopaX(ロトパックス)Lブラケット - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-LB
パックマウントを固定するためのL型ブラケットです。
販売備考:粉体塗装スチール製。板厚:約4.37mm。(パックマウントは別売りです。)
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:板厚:約4.37mm。
材質[素材]:スチール
キット内容:Lブラケット×1
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,

その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)4.37ブラック(黒)キット内容Lブラケット×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459490RX-LB
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする