曜日別特売

標準Tハンドル

標準Tハンドル - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-STD-T
Rotopaxマウント用の標準Tハンドルです。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。
販売備考:Tハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。
タイプ:標準
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:標準Tハンドル×1
型番:PRX-T
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,

材質アルミブラック(黒)タイプ標準型番PRX-Tキット内容標準Tハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459429RX-STD-T
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする