パックマウント エクステンション

パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)

任意のRotopaXコンテナの上に1ガロン、2ガロン、4ガロンのコンテナを重ねて固定したいときに使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。
販売備考:注意:任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。
色[カラー]:ブラック(黒)
サイズ:1ガロン/2ガロン/4ガロン
材質[素材]:アルミ
キット内容:標準エクステンション×1
型番:PRX-EXT
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-4G,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,

その他【必須】パックマウント(別売)材質アルミブラック(黒)サイズ1ガロン/2ガロン/4ガロン備考標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。型番PRX-EXTキット内容標準エクステンション×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-4G / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459481RX-EXT
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする