メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RPX-2.0
Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ50.8ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。
販売備考:ゴムストリップ付属。
タイプ:バータイプ
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:Φ50.8ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ2インチ および 50.8
型番:PRX
関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.75,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,


