ロールパックス マウントキット

ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RPX-FB
Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のアルミ製マウントキットで、平らな面に固定する際に使用します。(フラットボトム)
販売備考:ROTOPAX標準パックマウントと同じベースプレートを使用した平面固定バージョンです。
タイプ:フラットタイプ
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:平面固定用Rollpaxマウントキット×1式
型番:PRX
関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,

材質アルミブラック(黒)タイプフラットタイプ型番PRXキット内容平面固定用Rollpaxマウントキット×1式関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459700RPX-FB
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする