コンテナスクリューキャップ

コンテナスクリューキャップ - RotopaX(ロトパックス)コンテナスクリューキャップ - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-FSC
コンテナ用キャップのみとなります。レッド/ホワイトコンテナ共用です。
販売備考:リペア用コンテナキャップです。レッド/ホワイト共用となります。
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:キャップ×1
関連商品:品番:PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,PRX-2G,PRX-2W,PRX-2D ,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0

材質合成樹脂ブラック(黒)キット内容キャップ×1関連部品品番:PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 / PRX-2G / PRX-2W / PRX-2D / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459289RX-FSC
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする