交換用 ロック

交換用 ロック - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-RL
販売備考:交換用ロックとキーが2個付いています。マウントベース、ハンドルは含まれておりません。
色[カラー]:シルバー/ブラック
材質[素材]:金属、樹脂
キット内容:ロックシリンダー×1、キー×2
関連商品:品番:PRX-LOX-PM,PRX-LOX-T

材質金属、樹脂シルバー/ブラックキット内容ロックシリンダー×1、キー×2関連部品品番:PRX-LOX-PM / PRX-LOX-T内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459420RX-RL
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする