曜日別特売

デラックス

デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)デラックス - RotopaX(ロトパックス)

Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。
販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4
タイプ:デラックス
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:デラックスパックマウント×1
型番:PRX-PM
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,

材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459508RX-DLX-PM
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする