曜日別特売

ロックス Tハンドル

ロックス Tハンドル - RotopaX(ロトパックス)ロックス Tハンドル - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-LOX-T
Rotopaxマウント用Tハンドルの鍵付きモデルです。強度が高く、締め付け力も向上したタイプとなります。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。
販売備考:鍵付きのTハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。
タイプ:ロックス
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:ロッキングTハンドル×1
型番:PRX-T
リペア:品番:PRX-RL
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-STD-T,PRX-DLX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,

材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-Tキット内容ロッキングTハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-STD-T / PRX-DLX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459605RX-LOX-T
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする