ロックス パックマウント

ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-LOX-PM
Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。
販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。
タイプ:ロックス
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:ロックパックマウント×1
型番:PRX-PM
リペア:品番:PRX-RL
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,

材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459639RX-LOX-PM
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする