曜日別特売

パックマウント エクステンション

パックマウント エクステンション - RotopaX(ロトパックス)

任意のRotopaXコンテナの上に1.75ガロンコンテナを重ねて固定したい時に使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。
販売備考:注意:任意のコンテナの上に1ガロン、2ガロン、3ガロン、4ガロンコンテナを重ねたい場合は、本製品は適合しません。
色[カラー]:ブラック(黒)
サイズ:1.75ガロン
材質[素材]:アルミ
キット内容:1.75ガロン用エクステンション×1
型番:PRX-EXT
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,

その他【必須】パックマウント(別売)材質アルミブラック(黒)サイズ1.75ガロン備考任意のコンテナの上に1ガロン、2ガロン、3ガロン、4ガロンコンテナを重ねたい場合は、本製品は適合しません。型番PRX-EXTキット内容1.75ガロン用エクステンション×1関連部品品番:PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459456RX-1.75EXT
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする