ストレージ

ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)ストレージ - RotopaX(ロトパックス)

Rotopaxのストレージコンテナは、様々なものを収納するのに便利なコンテナです。。完全防水ではありません。※ご購入前の注意:白っぽい表面や細かい擦り痕、ヒンジ端部にバリや小さな欠けが見られ使用感があると見られる場合がございますが新品となります。基本的に車両外付け使用を想定しておりメーカー許容品質です。これらの状態による返品や返金はお受けできない場合がございます。
販売備考:濡れてはいけない収納物には、ドライバッグの使用をお勧めします。

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2品番【リペア】PRX-CPSタイプストレージ (収納)容量(L)(2ガロン) 7.57関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /内容量1個
注意
※取付けには、別売のパックマウントが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459648RX-OSオレンジ(橙)オレンジコンテナ×1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459657RX-2Sブラック(黒)ブラックコンテナ×1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする