エコノズル

エコノズル - RotopaX(ロトパックス)エコノズル - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-SP-E
開閉弁が装備されておりコンテナを傾けても勝手に液体が流れ出ないようにコントロールすることができる機能的なノズルです。ノズル内部には通気菅があるため注入もスムーズです。
販売備考:内容:ECOセルフベントノズル、ラバーガスケット、ストッパー付ノズルキャップ。
タイプ:エコ
色[カラー]:ブラック/レッド(黒/赤)
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1
型番:PRX-SP
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,

材質合成樹脂ブラック/レッド(黒/赤)タイプエコ型番PRX-SPキット内容ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459280RX-SP-E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする