曜日別特売

イージータイヤキット

イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキット - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-EZ
背面スペアタイヤに耐久性の高いラチェットストラップでマウンティングプレートを巻き付けるタイプで、コンテナを搭載することができます。パウダーブラック塗装のよるテクスチャーが印象的なロバスト性を持つマウントです。4.7ミリ厚スチール、米国製。
販売備考:パックマウントは別売りです。背面タイヤの幅によってはコンテナが車体と干渉し取付できませんので、タイヤ幅のおおよその中心と車体までの距離および取り付けたいコンテナ寸法を確認の上ご購入下さい。
色[カラー]:ブラック(黒)粉体塗装
材質[素材]:スチール
キット内容:マウントプレート×2、ラチェットストラップ×1
特記事項:幅の狭い背面タイヤだとコンテナが車体と干渉し取付できません。タイヤ幅のおおよその中心から車体までの距離と、取り付けたいコンテナの寸法を確認の上ご購入ください。例えば幅336.55mmの2ガロンを取り付けたい場合、タイヤ幅中心から車体までの距離がコンテナ幅の半分、およそ約170mm以上あれば取付は可能です。但し、バックドアノブを逃がして取付する必要がある車両もありますので、コンテナ幅の半分の距離に加えて、適切な余剰も考慮しての取付が必要となります。
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,FX-DLX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,

特記幅の狭い背面タイヤだとコンテナが車体と干渉し取付できません。タイヤ幅のおおよその中心から車体までの距離と、取り付けたいコンテナの寸法を確認の上ご購入ください。例えば幅336.55mmの2ガロンを取り付けたい場合、タイヤ幅中心から車体までの距離がコンテナ幅の半分、およそ約170mm以上あれば取付は可能です。但し、バックドアノブを逃がして取付する必要がある車両もありますので、コンテナ幅の半分の距離に加えて、適切な余剰も考慮しての取付が必要となります。その他【必須】パックマウント(別売)材質スチールブラック(黒)粉体塗装キット内容マウントプレート×2、ラチェットストラップ×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / FX-DLX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-CM1 / NPRX-0620 / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459271RX-EZ
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする