曜日別特売

ロールパックス マウントキット

ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキット - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RPX-1.75
Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ44.5ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。
販売備考:ゴムストリップ付属。
タイプ:バータイプ
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ1.75インチ および 44.5
型番:PRX
関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-2.0,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,

材質アルミブラック(黒)タイプバータイプ内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm型番PRXキット内容Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-2.0 / PRX-FB / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459675RPX-1.75
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする