メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-TM
ジープのスペアタイヤに適合するタイヤマウントです。背面スペアタイヤキャリアに共締めで固定します。
販売備考:4インチ(101.6mm)~7インチ(17.78mm)の範囲で調整可能です。
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:スチール
キット内容:ジープタイヤマウント×1式
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,


