曜日別特売

ローバルエコタイプハケ付缶

ローバルエコタイプハケ付缶 - ローバル

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。
鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。
腰袋にも入るコンパクトサイズです。
ハケ付きキャップですぐ塗れます。
超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。
特化則、有機則非該当です。

グレー乾燥時間(分)20(23℃)主な用途鉄面膜厚(μm)80含有量(%)【亜鉛】96危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、超速乾危険物の性状非水溶性内容量1本(90mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17479939RE-90ml
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする