ひまわり垣根アレンジ

ひまわり垣根アレンジ - アルファ[販促]

7、8月の店内を彩る夏の代表の花「ひまわり」。

仕様片面商品サイズのDは、土台底面の奥行きです。材質スチロール・ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×44×8寸法W(cm)垣根38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478688TE2-0450
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする