台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット

台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。

仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイバッテリー寿命電池使用で100時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460786i-C31M75LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05400×520
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460795i-C31M75LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05400×520
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462719i-C31M200LJP+SF40A2000.1400×520
131,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462728i-C31M75LJP+SF40A750.05400×520
131,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464575i-C31M200RJP+SF40A2000.1319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464591i-C31M35RJP+SF40A350.02319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464600i-C31M75RJP+SF40A750.05319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467086i-C31M35RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)350.02319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467095i-C31M35RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)350.02319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467111i-C31M75RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467120i-C31M75RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469825i-C31M75LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05400×520
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469841i-C31M75LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05400×520
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471758i-C31M200LJP+SF40A2000.1400×520
131,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471767i-C31M75LJP+SF40A750.05400×520
131,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473621i-C31M200RJP+SF40A2000.1319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473630i-C31M35RJP+SF40A350.02319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473639i-C31M75RJP+SF40A750.05319×329
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476125i-C31M35RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)350.02319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476141i-C31M35RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)350.02319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476150i-C31M75RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476159i-C31M75RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05319×329
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする