曜日別特売

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なし電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)計測単位グラム、キロディスプレイ赤色LEDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460251D24PE60FL+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6010500×400RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460260D24PE60FL+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6010500×400RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463191D24PE60FR+SF40A/BT6010350×300RS232(別売)
163,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463306D24PE60FL+SF40A/BT6010500×400RS232(別売)
170,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463550D24PE150FX+SF40A/BT15020600×500RS232 (別売)
192,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466447D24PE60FR+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6010350×300RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466456D24PE60FR+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6010350×300RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469290D24PE60FL+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6010500×400RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469299D24PE60FL+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6010500×400RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472230D24PE60FR+SF40A/BT6010350×300RS232(別売)
163,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472345D24PE60FL+SF40A/BT6010500×400RS232(別売)
170,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472589D24PE150FX+SF40A/BT15020600×500RS232 (別売)
192,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475486D24PE60FR+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6010350×300RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475495D24PE60FR+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6010350×300RS232(別売)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする