曜日別特売

台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタセット

台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介 軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。

仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイプラットホーム寸法(mm)280×316材質(計量皿)プラスチックバッテリー寿命電池使用で300時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464408i-C12P20JP+SF40A200.01
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464417i-C12P75JP+SF40A750.05
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464426i-C12P9JP+SF40A90.005
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465388i-C12P20JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)200.01
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465397i-C12P20JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)200.01
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465406i-C12P75JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465415i-C12P75JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465431i-C12P9JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)90.005
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465440i-C12P9JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)90.005
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473447i-C12P20JP+SF40A200.01
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473456i-C12P75JP+SF40A750.05
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473465i-C12P9JP+SF40A90.005
113,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474427i-C12P20JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)200.01
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474436i-C12P20JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)200.01
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474445i-C12P75JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)750.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474461i-C12P75JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)750.05
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474470i-C12P9JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)90.005
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474479i-C12P9JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)90.005
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする