曜日別特売

台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタセット

台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位グラム; キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命電池使用で100時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460829i-C52M30RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)300.01319×329
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460838i-C52M30RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)300.01319×329
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462816i-C52M30RJP+SF40A300.01319×329
137,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465266i-C52M100LJP+SF40A1000.05400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465275i-C52M200LJP+SF40A2000.1400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465291i-C52M50LJP+SF40A500.02400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465991i-C52M100LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)1000.05400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466000i-C52M100LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000.05400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466009i-C52M50LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)500.02400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466018i-C52M50LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)500.02400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469868i-C52M30RJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)300.01319×329
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469877i-C52M30RJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)300.01319×329
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471855i-C52M30RJP+SF40A300.01319×329
137,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474305i-C52M100LJP+SF40A1000.05400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474321i-C52M200LJP+SF40A2000.1400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474330i-C52M50LJP+SF40A500.02400×520
152,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475030i-C52M100LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)1000.05400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475039i-C52M100LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000.05400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475048i-C52M50LJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)500.02400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475057i-C52M50LJP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)500.02400×520
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする