曜日別特売

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ計測単位g、kg構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用計量方式質量、個数、%、チェック文字サイズ(mm)20/桁バッテリー寿命270時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
ひょう量(g)
繰返し性
安定時間(秒)
校正分銅
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
繰返し性
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
安定時間(秒)
校正分銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461407NV422JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)4200.01gΦ1451.5直線性:200g、400g、スパン:200g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461416NV422JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)4200.01gΦ1451.5直線性:200g、400g、スパン:200g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461450NV621JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6200.1g190×1441直線性:300g、600g、スパン:300g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461459NV621JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6200.1g190×1441直線性:300g、600g、スパン:300g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461565NVT12000JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)120001g230×1741直線性:5kg、10kg、スパン:5000g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461581NVT12000JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)120001g230×1741直線性:5kg、10kg、スパン:5000g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461651NVT2201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)22000.1g230×1741直線性:1kg、2kg、スパン:1000g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461660NVT2201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)22000.1g230×1741直線性:1kg、2kg、スパン:1000g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461687NVT4201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)42000.1g230×1741.5直線性:2kg、4kg、スパン:2000g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461696NVT4201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)42000.1g230×1741.5直線性:2kg、4kg、スパン:2000g
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462755NV621JP+SF40A/BT6200.1g190×1441直線性:300g、600g、スパン:300g
139,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462825NV2201JP+SF40A/BT22000.1g190×1441直線性:1kg、2kg、スパン:1000g
142,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462841NV222JP+SF40A/BT2200.01gΦ1451直線性:100g、200g、スパン:100g
142,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462850NVT2201JP+SF40A/BT22000.1g230×1741直線性:1kg、2kg、スパン:1000g
143,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462895NVT4201JP+SF40A/BT42000.1g230×1741.5直線性:2kg、4kg、スパン:2000g
146,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462947NV422JP+SF40A/BT4200.01gΦ1451.5直線性:200g、400g、スパン:200g
149,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463035NVT12000JP+SF40A/BT120001g230×1741直線性:5kg、10kg、スパン:5000g
155,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464837NVT22000JP+SF40A/BT220001g230×1741スパン:10000g、直線性:10kg、20kg
158,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464846NVT6201JP+SF40A/BT62000.1g230×1741.5スパン:5000g、直線性:3kg、6kg
158,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465765NV2201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)22000.1g190×1441スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465781NV2201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)22000.1g190×1441スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465790NV222JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2200.01gΦ1451スパン:100g、直線性:100g、200gg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465799NV222JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2200.01gΦ1451スパン:100g、直線性:100g、200gg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467129NVT22000JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)220001g230×1741スパン:10000g、直線性:10kg、20kg
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467138NVT22000JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)220001g230×1741スパン:10000g、直線性:10kg、20kg
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467147NVT6201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)62000.1g230×1741.5スパン:5000g、直線性:3kg、6kg
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467156NVT6201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)62000.1g230×1741.5スパン:5000g、直線性:3kg、6kg
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470446NV422JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)4200.01gΦ1451.5スパン::200g、直線性:200g、400gg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470455NV422JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)4200.01gΦ1451.5スパン::200g、直線性:200g、400gg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470489NV621JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)6200.1g190×1441スパン:300g、直線性:300g、600g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470498NV621JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)6200.1g190×1441スパン:300g、直線性:300g、600g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470611NVT12000JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)120001g230×1741スパン:5000g、直線性:5kg、10kg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470620NVT12000JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)120001g230×1741スパン:5000g、直線性:5kg、10kg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470690NVT2201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)22000.1g230×1741スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470699NVT2201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)22000.1g230×1741スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470726NVT4201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)42000.1g230×1741.5スパン:2000g、直線性:2kg、4kg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470735NVT4201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)42000.1g230×1741.5スパン:2000g、直線性:2kg、4kg
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471801NV621JP+SF40A/BT6200.1g190×1441スパン:300g、直線性:300g、600g
139,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471871NV2201JP+SF40A/BT22000.1g190×1441スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
142,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471880NV222JP+SF40A/BT2200.01gΦ1451スパン:100g、直線性:100g、200g
142,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471889NVT2201JP+SF40A/BT22000.1g230×1741スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
143,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471941NVT4201JP+SF40A/BT42000.1g230×1741.5スパン:2000g、直線性:2kg、4kg
146,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471986NV422JP+SF40A/BT4200.01gΦ1451.5スパン:200g、直線性:200g、400g
149,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472081NVT12000JP+SF40A/BT120001g230×1741スパン:5000g、直線性:5kg、10kg
155,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473876NVT22000JP+SF40A/BT220001g230×1741スパン:10000g、直線性:10kg、20kg
158,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473885NVT6201JP+SF40A/BT62000.1g230×1741.5スパン:5000g、直線性:3kg、6kg
158,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474811NV2201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)22000.1g190×1441スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474820NV2201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)22000.1g190×1441スパン:1000g、直線性:1kg、2kg
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474829NV222JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2200.01gΦ1451スパン:100g、直線性:100g、200g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474838NV222JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2200.01gΦ1451スパン:100g、直線性:100g、200g
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする