フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット

フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。

仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)15電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)2計測単位Gram; Kilogram繰返し性5gディスプレイバックライト付き液晶表示直線性±5gプラットホーム寸法(mm)245 x 190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464645V12P15JP+SF40A
96,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465659V12P15JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465668V12P15JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473691V12P15JP+SF40A
96,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474698V12P15JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474707V12P15JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする