ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します
新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。

構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器アプリケーション質量、個数、%、チェック内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461109NV1201JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461118NV1201JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461145NV1202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461161NV1202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461188NV123JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461197NV123JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461231NV2202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461240NV2202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461267NV223JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461276NV223JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461310NV3202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461319NV3202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461590NVT2200JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461599NVT2200JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462631NVT2200JP+SF40A単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
123,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462649NV1201JP+SF40A単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
124,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462780NV223JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462798NV123JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
140,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462956NV1202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
150,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462990NV2202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
152,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462999NV3202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
153,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470148NV1201JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470157NV1201JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470191NV1202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470200NV1202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470227NV123JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470236NV123JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470270NV2202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470279NV2202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470306NV223JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470315NV223JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470349NV3202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470358NV3202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470629NVT2200JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470638NVT2200JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471670NVT2200JP+SF40A単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001174 x 230Gram; Kilogram
123,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471688NV1201JP+SF40A単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1144 x 190Gram; Kilogram
124,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471819NV223JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.00193グラム
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471837NV123JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.00193グラム
140,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471995NV1202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01190グラム; キログラム
150,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472029NV2202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01190グラム; キログラム
152,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472038NV3202JP+SF40AACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01190グラム; キログラム
153,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする