曜日別特売

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ

計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
通信出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461931PX2202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461940PX2202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462168PX3202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462177PX3202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462247PX4201JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462256PX4201JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462290PX4202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462299PX4202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462326PX4202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462335PX4202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463568PX2202JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
194,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463611PX4201JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
201,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463717PX4202JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
226,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463751PX3202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
229,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463830PX4202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
243,900
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470970PX2202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470979PX2202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471207PX3202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gR232、 UBデバイス(全て標準装備)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471216PX3202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gR232、 UBデバイス(全て標準装備)
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471286PX4201JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471295PX4201JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471329PX4202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471338PX4202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471365PX4202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471381PX4202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472607PX2202JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
194,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472650PX4201JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
201,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472756PX4202JP/E+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
226,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472790PX3202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
229,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472869PX4202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
243,900
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする