レッドコンテナ

レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ - RotopaX(ロトパックス)

Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459325RX-1.75G-INTL336.55×368.3×88.9【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR(1.75ガロン) 6.624
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459341RX-3G-INTL381×406.4×114.3【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR(3ガロン) 11.356
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459350RX-4G-INTL336.55×876.3×76.2【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G(4ガロン) 15.141
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459596RX-1G241.3×336.55×76.2【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR(1ガロン) 3.785
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459630RX-2G336.55×450.85×76.2【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS(2ガロン) 7.57
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする