曜日別特売

ホワイトコンテナ

ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ - RotopaX(ロトパックス)

Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用ホワイトコンテナです。

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)タイプリキッド (液体)キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
容量(L)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459517RX-1W241.3×336.55×76.2【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G(1ガロン) 3.785PRX-1
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459535RX-1.75W336.55×368.3×88.9【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G(1.75ガロン) 6.624PRX-1.75
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
17459587RX-2W336.55×450.85×76.2【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPS(2ガロン) 7.57PRX-2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする