イエローコンテナ

イエローコンテナ - RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナ - RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナ - RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナ - RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナ - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-2D-INTL
Rotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。
販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:イエロー(黄)
製品寸法:336.55×450.85×76.2mm
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1
容量[リッター]:(2ガロン) 7.57
型番:PRX-2
備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。
特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
必須商品:パックマウント(別売)
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×450.85×76.2イエロー(黄)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン) 7.57型番PRX-2キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459621RX-2D
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする