レッドコンテナ GEN2

レッドコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RXX-2G
オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。
販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:レッド(赤)
製品寸法:342.9×438.15×76.2mm
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1
容量[リッター]:(2ガロン)7.57
型番:PRX-2-GEN2
備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。
特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
必須商品:パックマウント(別売)
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)342.9×438.15×76.2レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459359RXX-2G
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする