ウォーターブラックコンテナ GEN2

ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2 - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RXX-2B
Rotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:336.55×438.15×76.2mm
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1
容量[リッター]:(2ガロン)7.57
型番:PRX-2-GEN2
備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM

その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2ブラック(黒)タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459551RXX-2B
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする