曜日別特売

ブラックターフ フラットタイプ

ブラックターフ フラットタイプ - 日東化工

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。
歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群。弾力体なので、下地の損傷がありません。

用途
工事現場歩行用、馬房
イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、コース歩経路用
、工場・倉庫歩行用、各種養生材
長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号08 131 017内容量1枚
注意
※重量物のため、必要に応じてフォークリフトのご用意をお願いいたします。
※パレット出荷となります。パレットの処理はお客様にてお願いいたします(5枚以下のご注文は巻出荷となります)。
※タイヤリサイクル品を原料ベースにした製品の為、寸法規格は設けておりません。寸法公差が必要な場所への使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17459788-1536
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17459797-2048
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17459770-512
6,300
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17459779-1024
11,300
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする