セーブインダストリー
夜でも咲く フラワー型ガーデンライト
材質
ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED
寸法(mm)
110×155×700
質量(g)
210
電池
充電式Ni-MH単三型電池
バッテリー容量(mAh)
600
点灯時間(時間)
5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489206
SV-7978
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください