曜日別特売

強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。

トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174922507421-200
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする