曙産業
クリアティーポット L クリップメッシュ 急須タイプ
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂
メッシュ:ポリエステル
メッシュ枠:ポリプロピレン
付属品
フタ、専用クリップ式メッシュ
容量(mL)
480
質量(g)
142
サイズ(mm)
172×127×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17487395
TW-3750
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください