曜日別特売

HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) - エアージェイ

対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。
パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。
ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。
著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。

仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)内容量1台
関連資料:カタログ(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17494797AHD-SPGA
3,255
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする