ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点

ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 - GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 - GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 - GEDORE

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。
差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。
樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。

トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174931603300057
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする