曜日別特売

クローハンマー(キワ打ち対応)

クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)クローハンマー(キワ打ち対応) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。
くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。
ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。
グリップは滑りにくくクッション性に優れます。

トラスコ品番679-3296材質工具鋼全長(mm)283呼称1/2ポンドハンドル直径(mm)23.9頭の全長(mm)140頭径(mm)30内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493309SB846300E
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする