プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)

プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) - Wiha(ビーハ/ノガ)

耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。
芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。

仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492661704500505001688-250250T5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
174926707045000607001688-101870T6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174926797045000707001688-102170T7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174926887045000807001688-249770T8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174926977045000907001688-250070T9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174927067045001007001688-249370T10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174927157045001507001688-250370T15
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174927317045002007001688-249570T20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
174927407045002507001688-249470T25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする