| 71875968 | 1000V RFX-MTW BK LF 3/0AWG(12/300/0.18) | 1巻(50m×1巻) | JCS0168固定用:430、JCS0178可動時:340、MTW:225 | 0.211 | | |
|
| 17494806 | 1000V RFX-MTW BK LF 14AWG(7/60/0.08) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:35、JCS0168移動用:28、MTW:25 | 8.6 | | |
|
| 17494815 | 1000V RFX-MTW BK LF 12AWG(7/63/0.10) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:48、JCS0169可動時:38、MTW:30 | 5.41 | | |
|
| 17494831 | 1000V RFX-MTW BK LF 10AWG(7/99/0.10) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:66、JCS0170可動時:52、MTW:40 | 3.409 | | |
|
| 17494840 | 1000V RFX-MTW BK LF 8AWG(7/50/0.18) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:94、JCS0171可動時:75、MTW:55 | 2.144 | | |
|
| 17494849 | 1000V RFX-MTW BK LF 6AWG(7/84/0.18) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:130、JCS0172可動時:100、MTW:75 | 1.32 | | |
|
| 17494858 | 1000V RFX-MTW BK LF 4AWG(7/126/0.18) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:170、JCS0173可動時:130、MTW:95 | 0.848 | | |
|
| 17494867 | 1000V RFX-MTW BK LF 2AWG(7/200/0.18) | 1巻(100m) | JCS0168固定用:230、JCS0174可動時:180、MTW:130 | 0.533 | | |
|
| 17494876 | 1000V RFX-MTW BK LF 1AWG(7/252/0.18) | 1セット(100m×10巻) | JCS0168固定用:270、JCS0175可動時:210、MTW:150 | 0.423 | | オープン | ¥4,598,000 | ¥5,057,800(税込) |
| |
|
| 17494885 | 1000V RFX-MTW BK LF 1/0AWG(12/186/0.18) | 1セット(100m×10巻) | JCS0168固定用:310、JCS0176可動時:250、MTW:170 | 0.335 | | オープン | ¥5,998,000 | ¥6,597,800(税込) |
| |
|
| 17494901 | 1000V RFX-MTW BK LF 2/0AWG(12/240/0.18) | 1セット(100m×10巻) | JCS0168固定用:370、JCS0177可動時:290、MTW:195 | 0.266 | | オープン | ¥7,698,000 | ¥8,467,800(税込) |
| |
|
| 17494919 | 1000V RFX-MTW BK LF 4/0AWG(19/240/0.18) | 1セット(100m×10巻) | JCS0168固定用:500、JCS0179可動時:400、MTW:260 | 0.167 | | オープン | ¥11,980,000 | ¥13,178,000(税込) |
| |
|
| 17494910 | 1000V RFX-MTW BK LF 3/0AWG(12/300/0.18) | 1セット(100m×10巻) | JCS0168固定用:430、JCS0178可動時:340、MTW:225 | 0.211 | | | |