太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。
・UL VW-1の難燃対応。
用途
・供給電源用電線として使用可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)
・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様
許容屈曲半径:6D
色
黒
種類
産業機器用ケーブル
適合規格
UL
材質(絶縁体)
耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数
1
難燃性
UL VW-1
定格温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅より線
耐電圧(V/min)
3000
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17494989
1000V RFX-SB BK LF 1X1/0AWG
1セット(100m×10巻)
284
0.349
19.4
オープン
¥
8,698,000
¥
9,567,800
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494980
1000V RFX-SB BK LF 1X1AWG
1セット(100m×10巻)
243
0.441
17.9
オープン
¥
6,498,000
¥
7,147,800
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494998
1000V RFX-SB BK LF 1X2/0AWG
1セット(100m×10巻)
333
0.27
21.5
オープン
¥
10,980,000
¥
12,078,000
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494971
1000V RFX-SB BK LF 1X2AWG
1セット(100m×10巻)
211
0.554
15.9
オープン
¥
5,298,000
¥
5,827,800
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495007
1000V RFX-SB BK LF 1X3/0AWG
1セット(100m×10巻)
393
0.206
23
オープン
¥
14,980,000
¥
16,478,000
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495016
1000V RFX-SB BK LF 1X4/0AWG
1セット(100m×10巻)
457
0.161
24.6
オープン
¥
19,980,000
¥
21,978,000
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494955
1000V RFX-SB BK LF 1X4AWG
1巻(100m)
157
0.882
12.8
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494946
1000V RFX-SB BK LF 1X6AWG
1巻(100m)
122
1.32
11.5
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494937
1000V RFX-SB BK LF 1X8AWG
1巻(100m)
89
2.18
10.1
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17494928
1000V RFX-SB BK LF 1X10AWG
1巻(100m)
63
3.3
7.3
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表