曜日別特売

超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

・導体に可とう撚りを使用。
・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。
・低発煙性。
・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)
・耐燃性125℃
※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。
※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)
※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)
・耐寒ー40℃
・電気用品安全法に適合。
・UL VW-1相当。(8mm2以上)

用途
・600V以下の電気機器の配線
・ノンハロゲン要求に対応。
・定格電圧600V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
仕上外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17495095600V EM-TXT BK HF 5.5SQ(70/0.32)1巻(100m)863.275.11500
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495111600V EM-TXT BK HF 8SQ(98/0.32)1巻(100m)1082.325.71500
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495120600V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32)1巻(100m)1561.326.92000
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495129600V EM-TXT BK HF 22SQ(7/39/0.32)1巻(100m)2040.8449.12000
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495138600V EM-TXT BK HF 38SQ(7/67/0.32)1巻(50m)2880.49611.22500
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495147600V EM-TXT BK HF 38SQ(7/67/0.32)1巻(100m)2880.49611.22500
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495156600V EM-TXT BK HF 60SQ(19/39/0.32)1巻(50m)3860.31114.22500
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495165600V EM-TXT BK HF 60SQ(19/39/0.32)1巻(100m)3860.31114.22500
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495181600V EM-TXT BK HF 100SQ(19/67/0.32)1巻(25m)5300.18318.72500
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
17495190600V EM-TXT BK HF 100SQ(19/67/0.32)1巻(100m)5300.18318.72500
オープン
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする