曜日別特売

超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

・導体に可とう撚りを使用。
・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。
・低発煙性。
・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)
・耐燃性125℃
※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。
※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)
※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)
・耐寒ー40℃
・電気用品安全法に適合。
・UL VW-1相当。(8mm2以上)

用途
・1500V以下の電気機器の配線
・ノンハロゲン要求に対応。
・定格電圧1500V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
全7種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174950251500V EM-TXT BK HF 5.5SQ(70/0.32)1セット(100m×30巻)863.273.1
オープン
84,980
93,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950411500V EM-TXT BK HF 8SQ(98/0.32)1セット(100m×30巻)1082.323.7
オープン
82,980
91,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950501500V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32)1セット(100m×30巻)1561.324.9
オープン
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950591500V EM-TXT BK HF 22SQ(7/39/0.32)1セット(100m×20巻)2040.8446.7
オープン
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950681500V EM-TXT BK HF 38SQ(7/67/0.32)1セット(100m×20巻)2880.4968.8
オープン
249,800
274,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950771500V EM-TXT BK HF 60SQ(19/39/0.32)1セット(100m×12巻)3860.31111.2
オープン
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
174950861500V EM-TXT BK HF 100SQ(19/67/0.32)1セット(100m×15巻)5300.18314.7
オープン
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする