検電用ドライバー

検電用ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。

トラスコ品番688-1798軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493440175050CN
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする